工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
ゴムプラグ / ボディ
>
引掛タイプ
>
セット品
>
極数 接地3P
パナソニック(Panasonic)
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品
5日以内出荷とは
注文コード
08730136
品番
WA5430
内容量
1箱(10個入)
参考基準価格
¥59,000
単価(税別)
¥41,300
数量:
●色:
黒
●極数:
接地3P
●定格電圧(V):
250
●寸法A(mm):
208.5
●定格電流(A):
30
●適合電線径:
Φ14〜17.5
●RED BOOKVol4ページ:
1362
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF