工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
埋込配線器具
>
埋込コンセント
パナソニック(Panasonic)
フルカラー埋込コンセント
5日以内出荷とは
注文コード
08730181
品番
WN1001010
内容量
1箱(10個入)
参考基準価格
¥1,450
単価(税別)
¥1,090
数量:
●色:
ミルキーホワイト
●極数:
2P
●定格電圧(V):
125
●定格電流(A):
15
●適合プレート:
フルカラー1コ用
●RED BOOKVol4ページ:
1365
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
フルカラー埋込コンセント
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF