間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

フルカラー埋込ダブルコンセント

   
注文コード
08730197
品番
WN1302010
内容量
1箱(10個入)
参考基準価格
¥2,600
単価(税別)
¥1,950

 

●色: 
ミルキーホワイト  
●極数: 
2P  
●定格電圧(V): 
125  
●定格電流(A): 
15  
●適合プレート: 
フルカラー3コ用  
●RED BOOKVol4ページ: 
1365  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

モダンプレート

パナソニック(Panasonic)

商品点数:8

¥100〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34