間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

埋込スイッチ

  
注文コード
08730224
品番
WN5001010
内容量
1箱(10個入)
参考基準価格
¥1,900
単価(税別)
¥1,520

 

●仕様: 
埋込スイッチB(片切)  
●色: 
ミルキーホワイト  
●定格電圧(V): 
300  
●定格電流(A): 
15  
●RED BOOKVol4ページ: 
1366  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

埋込取付枠

パナソニック(Panasonic)

商品点数:2

¥45〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34