間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

引掛埋込コンセント

    
注文コード
08730452
品番
WF2330B
内容量
1箱(5個入)
参考基準価格
¥7,000
単価(税別)
¥5,600

 

●色: 
ブラック  
●極数: 
接地2P  
●定格電圧(V): 
250  
●定格電流(A): 
30  
●適合電線: 
Φ2.6、Φ3.2、5.5mm2、8mm2  
●RED BOOKVol4ページ: 
1363  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

防水ゴムキャップ 引掛2P

パナソニック(Panasonic)

商品点数:2

¥368〜

カラー布粘着テープ No.756

nitoms(ニトムズ)

商品点数:8

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34