間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ショーワ

ニトローブ薄手

注文コード
08730897
品番
No.135
内容量
1双
参考基準価格
¥168
単価(税別)
¥135

 

●特長: 
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。
摩耗・油・洗剤に強く、突き刺し強度にも優れたニトリルゴムを採用しています。
内側にはスリップオン加工を施し、ぬぎはめもスムーズです。  

●用途: 
農業
漁業/水産業
食品(加工)業  

●材質: 
ニトリル合成ゴム  
●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
L  
●全長(cm): 
32.0  
●中指長(cm): 
8.6  
●手のひらまわり(cm): 
23.0  
●RED BOOKVol4ページ: 
680  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角ボルト(鉄/クロメート) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:92

¥400

六角ナット1種(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:7

¥400

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34