工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
切削工具
>
ドリル
>
ストレートドリル
>
YG-1
>
コバルトストレートドリル
YG-1
コバルトストレートドリル 1本単位
当日出荷とは
注文コード
08731563
品番
HSS-Co8 2.5
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥230
数量:
●特長:
韓国屈指の切削工具総合メーカーで作られている、もっとも広い用途で使用されるコバルトストレートドリルです。
●材質:
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
●全長(mm):
61
●公差:
h8
●溝長(mm):
35
●先端角(°):
135
●刃径(Φmm):
2.5
●ねじれ角(°):
33
●RED BOOKVol4ページ:
24
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
コバルトストレートドリル 1本単位
YG-1
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF