間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
YG-1

コバルトストレートドリル 1本単位

注文コード
08731606
品番
HSS-Co8 3.5
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥265

 

●特長: 
韓国屈指の切削工具総合メーカーで作られている、もっとも広い用途で使用されるコバルトストレートドリルです。  

●材質: 
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8  
●全長(mm): 
73  
●公差: 
h8  
●溝長(mm): 
45  
●先端角(°): 
135  
●刃径(Φmm): 
3.5  
●ねじれ角(°): 
33  
●RED BOOKVol4ページ: 
24  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34