間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

電線 VVFケーブル

注文コード
08731764
品番
VVF1.6×3C
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥17,600

 

●特長: 
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。  

●用途: 
住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線に。  

●質量(kg): 
130  
●定格: 
600V 16A  
●全長(m): 
100  
●使用電圧(V): 
600  
●電線太さ(mm2): 
1.6×3芯  
●仕上外径(mm): 
6.2×12.6  
●導体抵抗(mΩ): 
8.92  
●絶縁体標準厚さ(mm): 
0.8  
●標準条長(m): 
100  
●シース標準厚さ(mm): 
1.5  
●RED BOOKVol4ページ: 
1320  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

平型プラグ

ELPA (朝日電器)

商品点数:3

¥100〜

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル(M)

MonotaRO

商品点数:10

¥740〜

ステップル VA1

ELPA (朝日電器)

商品点数:2

¥178〜

ムービープラグ

ELPA (朝日電器)

商品点数:2

¥175

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34