間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
未来工業

埋込四角アウトレットボックス

  
注文コード
08732717
品番
CDO-4A
内容量
1個
参考基準価格
¥230
単価(税別)
¥169

 

●特長: 
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!  

●材質: 
耐衝撃性樹脂(HI)  
●色: 
グレー  
●寸法H(mm): 
45  
●規格: 
中形四角(浅型)  
●側面ノックアウト: 
22・22(25・25)×4  
●RED BOOKVol4ページ: 
1369  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34