間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

コイン型リチウム電池

注文コード
08733164
品番
CR2032 5P
内容量
1パック(5個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥620

 

●特長: 
アルカリボタン電池や酸化銀の約2倍の電圧。  

●用途: 
電卓、電子手帳、ゲーム  

●タイプ: 
CR2032(リチウム)  
●本体寸法(直径Φ×高さH)(mm): 
20.0×3.2  
●公称電圧(V): 
3  
●公称容量(mAh): 
220  
●標準放電流(mA): 
0.2  
●質量(g/個): 
3.1  
●RED BOOKVol3ページ: 
1179  
●総合カタログVol13ページ: 
303  
●RED BOOKVol4ページ: 
1606  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
319  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

アルカリ乾電池 ダイナミック

日立マクセル

商品点数:2

¥260

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34