間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ミヤナガ

超硬ホールソー278

※代表画像です
注文コード
08733295
品番
278015
内容量
1本
参考基準価格
¥4,823
単価(税別)
¥2,834

 

●特長: 
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。  

●用途: 
板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)
板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)  

●付属品: 
センタードリル:C-6 [278CDC6]  
●仕様: 
(センタードリル)コバルトハイス、超硬チップ付ドリル:C-6 [278CDC6] 又はT-6 [278CDT6] (Φ5.9×48L)  
●刃数: 
3  
●有効径(Φmm): 
4  
●チャック寸法(mm): 
6.5  
●刃径D(Φmm): 
15  
●適合電動機: 
電気ドリル(回転専用でお使いください)  
●RED BOOKVol4ページ: 
150  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

超硬ホールソー

HYUN JIN

商品点数:74

¥1,422〜

ニューポイントタップ メートルねじ

ヤマワ(YAMAWA)

商品点数:54

¥480〜

E型ホールカッター(SKH51)

大見工業

商品点数:10

¥1,489〜

ポイントタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥289〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34