工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
DIA/CBN
>
三菱マテリアル
>
ホイール
三菱マテリアル
ダイヤモンドホイール
5日以内出荷とは
注文コード
08739911
品番
11V9 BLUETEC-1 #200
内容量
1個
参考基準価格
¥51,800
単価(税別)
¥35,000
数量:
●特長:
主に超硬の研削に適しています。
乾式重研削用ボンドであり、等の銅との同時研削にも適しています。
心地良い研削音で綺麗に削れます。
●形状:
11V9
●色:
青
●寸法:
100
D
×38
T
×7
U
×3
X
×31.75
H
●砥粒:
ダイヤモンド
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ダイヤモンドホイール
三菱マテリアル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF