工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
露出配線器具
>
コンセント
パナソニック(Panasonic)
漏電当番
5日以内出荷とは
注文コード
08740654
品番
WH2402PK
内容量
1個
参考基準価格
¥5,900
単価(税別)
¥5,600
数量:
●仕様:
定格感度電流15mA高速型
●注意:
※過電流保護は出来ません。
●定格電圧(V):
100
●コンセント個数:
2
●定格電流(A):
15
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
漏電当番
パナソニック(Panasonic)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF