工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
グリス/油用注入器
>
グリス
>
協同油脂
協同油脂
デュプレックスSP
当日出荷とは
注文コード
08741966
品番
No.3
内容量
1本(400g)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥440
数量:
●特長:
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
●使用温度範囲(℃):
-20〜150
●外観:
淡褐色粘ちょう状
●増ちょう剤:
リチウム
●RED BOOKVol4ページ:
399
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
デュプレックスSP
協同油脂
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF