間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
呉工業(クレ)

5-56ペンタイプ

注文コード
08742045
品番
1104
内容量
1本(8mL)
参考基準価格
¥600
単価(税別)
¥430

 

●特長: 
●ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。
●ゴムやプラスチックにも使用できます。
●無香性なので、においの気になる場所でも使用できます。  

●用途: 
自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。  

●容量(mL): 
8  
●質量(g): 
23  
●危険等級: 
危険等級V  
●サイズ(mm): 
175×85×15
H×W×D  

●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●危険物の含有量: 
8ml  
●総合カタログVol13ページ: 
74  
●RED BOOKVol4ページ: 
388  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34