日立産機システム
- ●特長:
- ●ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。
●ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
- ●用途:
- 工作機械の切削液供給用
- ●注意:
- ※据付場所は使用液がかからない程度の広さが必要で、狭い場所は避け、通風のよいところを選ぶようにして下さい。
- ●質量(kg):
- 10.5
- ●出力(W):
- 180
- ●極数:
- 2
- ●寸法L(mm):
- 243
- ●揚程(m):
- 3(50Hz)
3(60Hz)
- ●電源:
- 三相
- ●定格電圧(V):
- 200
220
- ●定格電流(A):
- 200V:0.83(50Hz)/1.05(60Hz)
220V:0.90(50Hz)/1.01(60Hz)
- ●定格周波数(Hz):
- 50/60
- ●保護等級:
- IP44
- ●最大吐出量(L/min)(50/60Hz):
- 53(50Hz)/69(60Hz)
- ●塗装色:
- マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)
- ●最大吸込管長さ(m):
- 据付フランジ面より30mm以内
- ●使用粘度限界(mm2/s):
- 200(50Hz)/70(60Hz)
- ●保護方式:
- 全閉型
- ●配管ネジ径:
- PS1/2
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1110