ウインセス

※代表画像です
- ●特長:
- カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。
手袋からホコリが発生しにくいだけでなく、除電性能に優れ、静電気障害の防止に効果があります。
指先のポリウレタン樹脂のコーティングにより快適な作業性と優れたグリップ力を実現しました。
- ●用途:
- 品質管理用(精密、電子組立作業等)
- ●サイズ:
- L
- ●材質(繊維部):
- ナイロン100%(導電糸入)
- ●材質(樹脂部):
- ポリウレタン
- ●色(手首部):
- グレー
- ●左右区別:
- ナシ
- ●指マチ:
- ナシ
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 674