曜日別特売
- シャーシーグリース モノタロウ 08742535

モノタロウ

シャーシーグリース

(164件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本(400g)注文コード08742535品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。

用途各種足回りに広く使用されている汎用グリースです。使用温度範囲(℃)-5~70褐色ちょう度1号成分鉱物油、カルシウム石けん、添加剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g
化学物質等安全データシート(SDS):RoHS指令対応証明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08742535-67349196-- シャーシーグリース モノタロウ 67349196シャーシーグリースモノタロウ1本(420mL)
299
税込329
モデルチェンジの後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:164
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08742535
2021-10-27
用途: トラクターのグリスアップ
自営農・林・水産業

1年1回、トラクターの下回りのグリスアップに使用している。

対象商品 : 08742535
2020-03-17
用途: 修理

品質、価格共に満足の商品でした。
到着も早く助かりました。

対象商品 : 08742535
2020-02-23
用途: 整備
ガレージ シャルム自動車・二輪車・自転車関連業

品質、価格ともに満足しています。
内容量もたっぷりありますので、長く使用出来ます

2020-02-12
用途: ブーツ交換時に
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度少なくても長持ちするので助かります。
また購入したいです

対象商品 : 08742535
2018-03-09
用途: パワーゲート作動時
有限会社タイヤショップ西阪

以前全く動かなくなったので、それ以降はマメにグリスアップをするようになり、今回手頃な価格なので購入しましたが、今のところ全く問題無く動いています。

対象商品 : 87097324
2018-04-14
用途: 車のグリスアップに使用しております。
美ツ冨士自動車工業株式会社

毎月、定期購入しており、価格も手頃でとても満足しております。

対象商品 : 08742535
2018-04-09
用途: 自動車修理

地元で購入するより安価  使用に問題なし 最後まで使い切れないが やむ得ず

対象商品 : 87097324
2017-10-06
用途: 自動車のグリスアップ
株式会社翔コーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

今までは安いグリスを使っていましたがエアーグリスガンが度々詰まってしまい苦労していましたがこれに替えてからは詰まりが無くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ケース売りは何個入りですか?
回答:
ばら売りの商品となり、ご注文数に応じて箱に詰めて出荷させて頂いております。
4が参考にしています
2011-10-31
質問:
カートリッジの寸法は?
回答:
φ55mm×高さ240mmです。
3が参考にしています
2011-08-30

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする