曜日別特売
- リチウムグリース モノタロウ 08742544

モノタロウ

リチウムグリース

(198件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本(400g)注文コード08742544品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。

用途特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。使用温度範囲(℃)-25~120茶色ちょう度2号成分鉱物油、リチウム石けん、添加剤
化学物質等安全データシート(SDS):RoHS指令対応証明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:198
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08742544
2019-07-16
用途: 農機具のメンテナンス

グリス選びに迷っていましたが、しっかり稼働して良かったのと価格が低廉でます助かりました。

対象商品 : 87097333
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 08742544
2019-06-27
用途: 縁の下の力持ち

☆安価で満足しています。品質は、今まで使ってきて不都合がないので、悪くないと思います。

対象商品 : 08742544
2018-12-15
用途: 農機具のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

品質も価格も満足しており、特に不満点もございません。
お勧めできます。

対象商品 : 08742544
2018-06-20
用途: 自転車
YUJIN工房

自転車の車輪のベアリング用に購入しました。
ホームセンターより価格も良くて、助かります。
車輪の回りも驚くほど良くなりました。
自転車5台と工作機械や車にも使用しましたのでほとんど使い切りました。

対象商品 : 87097333
2018-07-06
用途: 機械メンテナンスで使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かりますが、廃盤になり残念です。

対象商品 : 08742544
2018-03-06
用途: 除雪機の整備作業
農・林・水産業

除雪機を分解整備した時に、使用しました。品質も問題無く、安価で助かります。

対象商品 : 08742544
2018-01-21
用途: 自転車メンテ
製造業

価格が安く満足です。性能面は、自転車に使って違いが判るほど自分は敏感ではありませんが、どの部位に使っても問題ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
箱は何本入りですか?
回答:
ばら売りの商品となり、ご注文数に応じて箱に詰めて出荷させて頂いております。
2が参考にしています
2011-10-31

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする