間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

強力防錆 防錆潤滑剤 防錆の匠

注文コード
08742571
品番
-
内容量
1本(420mL)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥450

 

●特長: 
優れた水置換性によりオイルが水分の下に潜り込み、金属を錆から強力に守ります。
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。  

●用途: 
●機械部品の加工時や組立時の防錆。
●ボルト、ナット等のネジ緩め。
●各種産業機械の防錆・潤滑。
●メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
●治工具などの防錆。  

●その他: 
第二石油類210mL  
●RED BOOKVol3ページ: 
347  
●総合カタログVol13ページ: 
75  
●RED BOOKVol4ページ: 
388  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
15  

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

万能グリーススプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥320

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

青ニス除去剤

MonotaRO

商品点数:1

¥368

金属ガード

MonotaRO

商品点数:1

¥375

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 治工具の防錆
カタログの水置換性というタイプの中では一番安かったので買ってみたベタつかなくて良い。
有限会社ナツハラ 様(神奈川県) [2007-12-20]

満足度:
用途: 機械部品の防錆
サビには神経をはらうので、多少高くてもコーザイのを使っていました。使いはじめたところなのでどのぐらい長持ちするかまだ効果のほどはわかりませんが、4割近く安くなってる計算で今のところ使用感にも満足しています。
株式会社イガクマ 様(大分県) [2007-12-11]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34