曜日別特売
- シリコーンスプレーつるッと モノタロウ 08742596

モノタロウ

シリコーンスプレーつるッと

(344件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本(420mL)注文コード08742596品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

少量のスプレーで潤滑、離型、艶出、防錆等の高い効果が得られます。
素材にやさしい無溶剤タイプのため、金属、ゴム、プラスチック、木、樹脂など様々な素材に使用できます。

用途
大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。
敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
付属品ノズル成分シリコーンオイル、噴射剤(プロパン、ブタン)使用温度範囲(℃)-40~170その他可燃性液体類20mL危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20mL
RoHS指令対応証明書:化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08742596-60766222MS31- シリコンスプレー モノタロウ 60766222シリコンスプレーモノタロウ1本(420mL)
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:344
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08742596
2021-04-07
用途: トリマービット等刃物に使用
その他業種

刃の潤滑性、サビ防止はじめ、引き戸の滑りを良くするためにも利用しています。

対象商品 : 08742596
2020-02-16
用途: 通線作業に

ケーブル引き込み作業に使用しました。結構曲がりも多く、大変だと想定した作業でしたが、思ったよりはスムーズに作業出来ました。

対象商品 : 08742596
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 08742596
2018-11-28
用途: 自宅使用
農・林・水産業

タイヤに吹き付け、布で磨くとタイヤに艶が出てよい。他油脂を使わない潤滑に使用。

対象商品 : 08742596
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 08742596
2017-11-19
用途: 潤滑剤
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 08742596
2017-04-19
用途: 機械の整備
農・林・水産業

シリコンスプレーはいろんなところに使えて重宝します。

対象商品 : 08742596
2017-04-06
用途: 車のメンテナンスに使用

安いので定期的にエンジンルームやタイヤハウスに使用しています汚れも付きにくく良い感じです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする