間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MAXPOWER

ボルトクリッパー

注文コード
08742781
品番
WD-04・30
内容量
1台
参考基準価格
オープン
11月26日〜12月2日のキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥4,640¥4,176
特価

 

●特長: 
関節部のネジにより刃のクリアランスを調整できます。  

●全長(mm): 
750  
●質量(kg): 
3  
●最大切断能力(Φ): 
10  
●総合カタログVol13ページ: 
93  
●RED BOOKVol4ページ: 
506  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
59  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

数字刻印セット

MonotaRO

商品点数:6

¥1,290〜

ハンドリーマー

MonotaRO

商品点数:16

¥685〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

アルミパイプレンチ

MAXPOWER

商品点数:5

¥2,390〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ベッドのスプリング部分のフレーム切断
6mmまで切断可能とあるが、一般人の力では5mmが限界では無いでしょうか
[2008-11-14]

用途: 事故車の事故処理
刃が弱いです。替え刃の購入は出来ますか?
有限会社山徳金属 様(愛知県) [2007-09-20]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34