間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

超硬ロータリーバー

 
取扱い終了 返品保証 
注文コード
08743016
品番
SC-1M-D
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●材質: 
オール超硬  
●形状: 
先端円筒型  
●全長(mm): 
50  
●刃長(mm): 
16.0  
●シャンク径(Φmm): 
6  
●刃径(Φmm): 
6.0  
●カット名称: 
ダブルカット  

代替相当品
08743016
SC-1M-D
06854425
SC-1M-D
MonotaRO
超硬ロータリーバー
1本 ¥1,170 ※大変申し訳ございませんが、注文コードが変わりました。
新注文コードよりご注文ください

その他関連商品

05605171
マスター超硬バー(Cシリーズ)

メタルリムーバル

CB2C102

1本

SC-1M(CB2C102)

¥1,979

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

電着ダイヤモンドバー

MonotaRO

商品点数:37

¥437〜

ストレートドリル

MonotaRO

商品点数:11

¥696〜

TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル(M)

MonotaRO

商品点数:8

¥1,000〜

研磨ディスク(アランダム)

MonotaRO

商品点数:10

¥930

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: オートバイ用部品の切削に使っています。詳しく書くとスクーターの変速機内部。
焼きが入っていそうなのか?切削部分が非常に硬くて、普段は加工に時間がかかったり刃がだめになったりするのですが、この刃は切れ味も最高で何十倍といえるくらい作業と時間の短縮もでき、購入してよかったと思います
[2008-02-21]

満足度:
用途: バリ取りに使用しています。
これまで、ムラキのマスターバーを使用してましたが、品質は、全然変わりません。価格も安く満足しています。
株式会社宮本金属製作所 様(東京都) [2007-11-23]

用途: ステンレス製品等の(単品製作時)の手直しに使用しています。
有名メーカー品と遜色なく使用出来ます、値段から考えればかなりお得です。
Technical Factory OOTA 様(愛知県) [2007-09-10]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34