間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

イラスト標識

注文コード
08743567
品番
M-31
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,000
9月28日より値下げいたしました。
通常価格単価(税別)
¥950¥903
特価

 

●仕様: 
3mmΦ穴×4  
●材質: 
ポリプロピレン  
●形状: 
標識板  
●文字内容: 
消火器  
●区分: 
イラスト  
●寸法(縦×横×厚さ)(mm): 
600×300×1  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

YKシート W

好川産業

商品点数:4

¥1,630〜

建災防統一標識

ユニット

商品点数:42

¥540〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34