間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

軽量ブルーシート

※代表画像です
 
注文コード
08743682
品番
-
内容量
1パック(5枚入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,963

 

●色: 
青  
●ハトメピッチ(mm): 
約900  
●仕上り寸法(縦×横)(m): 
4.34×5.32  
●呼び寸法(縦×横)(m): 
4.5×5.4  
●ハトメ内径(mm): 
12  
●RED BOOKVol3ページ: 
580  
●総合カタログVol13ページ: 
144  
●RED BOOKVol4ページ: 
376  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
246  

その他関連商品

パイオラン養生用粘着テープ Y-09-GR

ダイヤテックス

商品点数:6

¥155〜

スーパーカット養生用テープ #680

リンレイテープ

商品点数:2

¥220〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

PE土のう袋グリーンライン

MonotaRO

商品点数:2

¥780〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: パレットにかぶせて
各種サイズ買ってます。メーカー品と比べても全く変わりない
[2007-11-16]

用途: 現場の汚れ防止
使いやすい。安価でもメーカー品と変わらない。
ヤマト工業株式会社 様(東京都) [2007-03-12]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34