間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

品質管理用作業手袋 綿スムス マチナシ

※代表画像です
注文コード
08743743
品番
-
内容量
1双
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥48¥46
特価

 

●特長: 
低価格で吸汗性があります。  

●用途: 
一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。  

●材質: 
綿100%(40綿 スムース編)  
●色: 
白  
●サイズ: 
M  
●全長(cm): 
22.5  
●中指長(cm): 
7.8  
●手の平幅(cm): 
8.8  
●左右区別: 
左右ナシ  
●指マチ: 
マチナシ  
●RED BOOKVol3ページ: 
538  
●総合カタログVol13ページ: 
121  
●RED BOOKVol4ページ: 
672  

その他関連商品

サランラップ

旭化成

商品点数:8

¥169〜

クッキングホイル

東洋アルミホイルプロダクツ

商品点数:2

¥458〜

耐油手袋

MonotaRO

商品点数:3

¥225

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ニトリルゴム手袋

MonotaRO

商品点数:3

純綿軍手

MonotaRO

商品点数:4

¥60〜

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

包装用 クラフトテープ No.200

リンレイテープ

商品点数:5

¥64〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: アルミの精密加工です
手にフィットして、綿のさわり心地もとてもいいです。
毛羽立ちもなく、作業には問題ないです。
株式会社カネコアルトップ 様(栃木県) [2008-09-18]

満足度:
用途: 検品
手先が使いやすく、細かい品物でも持ちやすい。
[2008-09-15]

満足度:
用途: 釣具の修理
品質が悪く、継ぎ目が裂けやすい。
プロユースでは無理、今まで使用していたものに戻した。
[2008-09-03]
MonotaRO MonotaROからの回答:
誠に申し訳ございませんでした。
MonotaRO製品に関しては、ご購入後365日以内なら返品可能となっております。
品質管理についてできる限りの努力はしておりますが、
今回のように万が一不良品が届いてしまった場合は、お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。
また注文番号8488033に厚手の商品もご用意しております。こちらも365日の返品保証商品ですので、一度お試しの方よろしく御願いいたします。

満足度:
用途: 工場内、事務所内での軽作業用
指の付け根の縫製が出来ておらずに最初からほつれていた物や、手首の所に穴の空いた物が何枚もありました。返品しようかとも思いましたが、代わりの届くのを待っていられないのでそのまま使いました。
[2008-09-02]
MonotaRO MonotaROからの回答:
誠に申し訳ございませんでした。
品質管理についてできる限りの努力はしておりますが、
万が一不良品が届いてしまった場合は、お手数ですが
弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

満足度:
用途: プラスチック製品の検品をするとき
使用頻度が高いので、コストが低いのがうれしいです。
[2008-09-01]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34