間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

両口ラチェットレンチ(爪式)

※代表画像です
注文コード
08744592
品番
1013
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,840

 

●特長: 
建設用途に適したデザイン。
重作業での高トルクに対応。  

●用途: 
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。  

●寸法(mm): 
10×13  
●全長(mm): 
218  
●質量(g): 
150  
●総合カタログVol13ページ: 
91  
●RED BOOKVol4ページ: 
463  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

モンキレンチ(強力型)

ロブテックス

商品点数:8

¥1,456〜

ポリエステルスリング

MonotaRO

商品点数:18

¥1,050〜

フレックスヘッドレンチ

MonotaRO

商品点数:4

¥1,260〜

ボルトクリッパー

MAXPOWER

商品点数:5

¥1,850〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 単管の組立
力いっぱい回しても大丈夫でした。頑丈です。
有限会社宝山 様(岐阜県) [2007-12-18]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34