間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
呉工業(クレ)

シリコーングリースメイト

注文コード
08744863
品番
No.1066
内容量
1本(180mL)
参考基準価格
¥1,300
単価(税別)
¥910

 

●特長: 
●フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース●-50℃〜250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。●ゴム、プラスチックにも使用できます  

●用途: 
●ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。●釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。●中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。  

●質量(kg): 
0.205  
●容量(mL): 
180  
●使用温度範囲(℃): 
-50℃〜250℃  
●内容サイズ: 
163×Φ53  
●RED BOOKVol4ページ: 
391  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

耐水ペーパー

BOSS

商品点数:10

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

TINコート ストレートドリル

TPT

商品点数:33

¥156〜

カラーチェック

タセト

商品点数:3

¥498〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34