曜日別特売
BF-526 【廃番】BF-526 ボディファイン 裏付ツータックワークパンツ アルトコーポレーション 08745021

 

BF-526 【廃番】BF-526 ボディファイン 裏付ツータックワークパンツ アルトコーポレーション 08745021
BF-526 【廃番】BF-526 ボディファイン 裏付ツータックワークパンツ アルトコーポレーション 08745021
BF-526 【廃番】BF-526 ボディファイン 裏付ツータックワークパンツ アルトコーポレーション 08745021

【廃番】BF-526 ボディファイン 裏付ツータックワークパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
08745021
品番
BF-526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。

サイズ
L
色
ネイビー
ウエスト(cm)
80~85
仕様
裏起毛
種別
ツータックワークパンツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
78
生地
ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)
色番
100
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする