間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

濃色ウエス(黒ウエス)

 
注文コード
08745807
品番
-
内容量
1箱(5kg)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥880

 

●特長: 
吸水性は悪いですが、コストが低く綿率にこだわらず
重油・油などに大量に使用する作業に適しております。
シャツ・ズボン・着物等の平織り生地を使用しております。
ウエスの中では一番安価です。  

●注意: 
※溶剤を使う作業またはつや出し等の作業には適しておりません。  

●寸法(mm): 
約30〜50×30〜50  
●色: 
雑色(濃色系)  
●綿率: 
綿率50%以上  
●RED BOOKVol4ページ: 
765  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 機械から油漏れをウエスで吸収する作業。
説明のとおり、非常に吸収が悪いので大量の油の吸収には向かないと
思いました。機械の汚れを拭いたりする作業にはいいかなと思います。
[2008-10-15]
MonotaRO MonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。
商品案内の参考にさせていただきたいと思います。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34