日本レヂボン
- ●特長:
- 砥石1枚辺りの優れた作業量はコスト低減を実現させます。
極薄1.0mmが生み出すカットスピードは作業負担を軽減させます。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
- ●厚さ(mm):
- 1.0
- ●穴径(Φmm):
- 15
- ●最高使用周速度(m/min):
- 80m/s(4800m/min)
- ●外径(Φmm):
- 105
- ●粒度、硬度:
- Z46P
- ●総合カタログVol13ページ:
- 36
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 193