間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
松元屋

すべり止めカラフル軍手

注文コード
08745965
品番
TC-442
内容量
1ダース(12双入)
参考基準価格
¥800
単価(税別)
¥514

 

●特長: 
すべり止め部をカラフルにしました。  

●材質: 
ポリエステル70%、綿20%、その他10%  
●色: 
白  
●サイズ: 
L  
●全長(cm): 
約23  
●糸本数(本): 
2本編  
●材質(すべり止め): 
P.V.C(塩化ビニール)  
●色(すべり止め): 
ブラック  
●質量(g/ダース): 
約500  
●総合カタログVol13ページ: 
119  
●RED BOOKVol4ページ: 
663  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

滑り止め手袋

MonotaRO

商品点数:2

¥65〜

セメダイン8000 シリコーンシーラント

セメダイン

商品点数:5

¥288〜

インクタンク BCI-24

Canon

商品点数:4

¥690〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34