コクヨ
- ●特長:
- のりを転写したい部品を「ドットライナープロニーズ」に載せて押さえつけるだけで粘着剤を転写できるので、部品の固定で一般的に使用されている両面テープのように、部品の形状に合わせてカットする必要がなく、作業効率の向上を図ることができます。 また両面テープと違って基材を使用していないため、部材を固定して切削加工を行う場合などに、加工後の粘着剤の除去が容易に行えます。
- ●用途:
- プラスチックや金属などの部品の仮固定に
銘板などの軽量物(フラットなもの)の固定に
- ●仕様:
- 無溶剤(無臭)
VOC成分不使用
RoHS指令対応
- ●注意:
- ※取扱い部分の汚れや水分、油分を十分に拭き取ってからご使用ください。
15℃から35℃の範囲内でご使用ください。
重量物の接着はできません。
- ●シートサイズ(mm):
- 210×300
(のり面:208×277)
- ●主成分:
- アクリル系粘着剤
- ●粘着力(N/20mm):
- 9.6(ステンレス・23℃)
- ●ドットサイズ(Φmm):
- 1
- ●粘着剤厚み(mm):
- 0.04
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 416