間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ジーベック

セフティシューズ(半長靴)

 
注文コード
08747916
品番
85105
内容量
1足
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,500

 

●サイズ(cm): 
27.0  
●製法: 
セメント方式  
●材質(アッパー): 
合成皮革  
●材質(ソール): 
ラバー  
●標準質量(g/片足): 
550g(25.0cm)  
●JIS規格: 
JIS S級相当  
●足幅: 
4E  
●材質(先芯): 
スチール製  
●総合カタログVol13ページ: 
142  
●RED BOOKVol4ページ: 
719  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: バイクブーツとして使用しています。
安全性、履き心地、防水性ともにバイク用ブーツに勝るとも劣らず、且つ、価格は六分の一以下。側面のパッドがワンポイントとなって、安全靴らしくなくかっこいいので、ツーリングだけでなくバイク通勤にも使っています。
[2008-08-27]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34