間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カクダイ

ボールタップ(銅玉)

※代表画像です
 
注文コード
08752764
品番
6604-20
内容量
1個
参考基準価格
¥4,800
単価(税別)
¥4,070

 

●材質(本体): 
青銅  
●ねじ径: 
PJ3/4  
●使用圧力範囲(MPa): 
0.1〜0.75  
●寸法A(mm): 
360.0  
●寸法D(mm): 
17.0  
●寸法E(mm): 
40.0  
●寸法B(mm): 
54.0  
●最高使用温度(℃): 
60  
●材質(アーム): 
黄銅  
●材質(玉): 
銅  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34