間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カクダイ

ボールタップ(銅玉)

※代表画像です
 
注文コード
08752773
メーカー品番
6604-25
内容量
1個
参考基準価格
¥6,500
単価(税別)
¥4,880

 

●材質(本体): 
青銅  
●ねじ径: 
PJ1  
●使用圧力範囲(MPa): 
0.1〜0.5  
●寸法A(mm): 
450.0  
●寸法D(mm): 
26.0  
●寸法E(mm): 
45.0  
●寸法B(mm): 
75.0  
●最高使用温度(℃): 
60  
●材質(アーム): 
黄銅  
●材質(玉): 
銅  
●RED BOOKVol3ページ: 
880  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧