曜日別特売
6617-20 横形ボールタップ 銅玉 カクダイ 08752913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6617-20 横形ボールタップ 銅玉 カクダイ 08752913
6617-20 横形ボールタップ 銅玉 カクダイ 08752913

横形ボールタップ 銅玉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08752913
品番
6617-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
ねじ径
PJ3/4
寸法A(mm)
420.0
寸法D(mm)
40.0
寸法E(mm)
35.0
寸法B(mm)
93.0
材質(本体)
青銅
規格
日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
材質(玉)
銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする