間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カクダイ

横水栓

※代表画像です
 
注文コード
08752974
品番
7010kk-13
内容量
1個
参考基準価格
¥2,100
通常価格単価(税別)
¥1,600¥1,520
特価

 

●仕様: 
寒冷地対応品  
●規格: 
JIS規格  
●呼び: 
13  
●寸法D(mm): 
80.0  
●寸法B(mm): 
65.0  
●寸法C(mm): 
24.0  
●ねじ径A: 
PJ1/2  
●RED BOOKVol3ページ: 
881  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34