工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
水道配管用部品
>
水道配管用部品(カクダイ)
>
水栓
>
万能ホーム水栓
カクダイ
万能ホーム水栓
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
08752992
品番
7015kk-13
内容量
1個
参考基準価格
¥2,900
単価(税別)
¥2,210
数量:
●仕様:
寒冷地対応品
●規格:
JIS規格
●呼び:
13
●寸法D(mm):
118.5
●寸法B(mm):
65.0
●寸法C(mm):
40.0
●ねじ径A:
PJ1/2
●RED BOOKVol4ページ:
1105
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
万能ホーム水栓
カクダイ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF