間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カクダイ

自在水栓

 
注文コード
08753026
メーカー品番
7060-13x170
内容量
1個
参考基準価格
¥2,600
単価(税別)
¥1,980

 

●規格: 
JIS規格  
●呼び: 
13  
●寸法D(mm): 
170.0  
●寸法E(mm): 
80.0  
●寸法B(mm): 
65.0  
●寸法C(mm): 
93.0  
●ねじ径A: 
PJ1/2  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧