間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カクダイ

ブレードフレキ

※代表画像です
  
注文コード
08753211
品番
798-22X600
内容量
1個
参考基準価格
¥2,400
単価(税別)
¥1,940

 

●材質: 
TPU(被膜)  
●色: 
パール色(被膜層)  
●使用温度範囲(℃): 
0〜95  
●長さL(mm): 
600  
●最高使用圧力(MPa): 
0.75  
●取付ねじ: 
G1/2  
●材質(パッキン): 
ノンアスベスト  
●材質(チューブ): 
架橋ポリエチレン管(内径8.8mm)  
●材質(ブレード): 
SUS304  
●材質(ナット): 
黄銅  
●RED BOOKVol4ページ: 
1105  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

白 丸ニップル

吉年

商品点数:15

¥67〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34