工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
水道配管用部品
>
水道配管用部品(カクダイ)
>
補修用Oリング
カクダイ
補修用Oリング
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
08753306
品番
9850-5
内容量
1セット(5枚入)
参考基準価格
¥200
単価(税別)
¥168
数量:
●特長:
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性にすぐれたゴム製Oリングです。
●注意:
※食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、経由、灯油等)関係の器具には絶対使用しないでください。
●材質:
NBR
●内径(Φmm):
4.8
●瞬間耐熱:
100℃
●太さ(Φmm):
1.9
●瞬間耐寒:
-20℃
●RED BOOKVol4ページ:
1105
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
補修用Oリング
カクダイ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF