間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カクダイ

補修用Oリング

※代表画像です
 
注文コード
08753342
品番
9850-9
内容量
1セット(4枚入)
参考基準価格
¥200
単価(税別)
¥168

 

●特長: 
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性にすぐれたゴム製Oリングです。  

●注意: 
※食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、経由、灯油等)関係の器具には絶対使用しないでください。  

●材質: 
NBR  
●内径(Φmm): 
8.8  
●瞬間耐熱: 
100℃  
●太さ(Φmm): 
1.9  
●瞬間耐寒: 
-20℃  
●RED BOOKVol4ページ: 
1105  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34