9850-17 補修用Oリング カクダイ 08753421

9850-17 補修用Oリング カクダイ 08753421
9850-17 補修用Oリング カクダイ 08753421

補修用Oリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(3枚)
注文コード
08753421
品番
9850-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200

補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性にすぐれたゴム製Oリングです。

太さ(Φmm)
2
内径(Φmm)
17
材質
NBR
厚さ(mm)
2
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
注意
※食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、経由、灯油等)関係の器具には絶対使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする