9851-01 平パッキン 9851 カクダイ 08753552

 

9851-01 平パッキン 9851 カクダイ 08753552
9851-01 平パッキン 9851 カクダイ 08753552

平パッキン 9851

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)12
12
16
17
17.5
4
22
26
27
19
21
31
32
31.5
35
37
29
33.5
33
39
48
46
16.5
18
9
8
外径(Φmm)17
17
17.5
23
26.5
28
29
32
34
37
41.5
43.5
44
45
47.5
51
55
56
62
24.5
30
23.6
内容量1セット(2枚)注文コード08753552品番9851-01
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

補修用に必要な平パッキンです。

外径×内径×厚さ(mm)17×12×2材質NBR仕様パッケージ品厚さ(mm)2内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
注意
※食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油等)関係の器具には絶対使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08753726
2026-03-24
用途: バイクCT110整備
サービス業

平パッキン9851をパッキン フォークカバーロア(純正:51624028020)の代替として利用。厚みが1mm弱足りないが問題なさそう。

2026-03-30
用途: ろ過槽配管
建設業・工事業

タンクに配管接続する際にパッキンを挟むのに使用
内径そのままで、外径がもう少し大きいとベスト
ホームセンターにないサイズも揃うのでモノタロウ便利

2025-09-17
用途: 水回りの防水
オフィスSASAKI卸売・小売業

ゴムの硬さも丁度良くしっかり止まりました。材質も良く劣化が少なそうです。

対象商品 : 08753701
2024-05-01
用途: 破損したので交換。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

商品としては、何も問題なく使用できました。ただ、当方のミスで厚さを間違えて注文してしまいましたが、他の部分に使用することが出来ました。サイズは良く調べてから注文してくださいね。

対象商品 : 08753762
2023-12-18
用途: サイトグラスのパッキン

サイトグラスのパッキンに流用してみました。はみ出ましたが漏れ無いので良しとします。

対象商品 : 08753771
2023-05-30
用途: タンクのパッキン交換
栗坂農園農・林・水産業

タンクのパッキン交換で購入しました。サイズがピッタリでした。

対象商品 : 08753622
2022-10-08
用途: ポンプ補修
有限会社平井電設

この手の消耗品は使用しないのに買っておくのももったいないが、無いと無いで施工で困る。現地調査して発注、すぐ手元に届くモノタロウ様には感謝です。

対象商品 : 08753701
2023-02-05
用途: シンク下防水
高橋電子制御

普通に問題なく使えた。簡単な部品なので他には特になし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする