アソー

※代表画像です
- ●特長:
- 接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
- ●用途:
- コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
- ●型:
- ストレート
- ●使用温度範囲(℃):
- +80℃〜-10℃(凍結箇所は除く)
- ●最高使用圧力(MPa):
- 0.98
- ●使用流体:
- 水、油、空気
- ●内径R(Φmm):
- 8
- ●A(P.T)×B(P.F):
- 1/2×1/2
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1057