間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

万能用補修パテ ミラクルフィックス

注文コード
08754715
メーカー品番
-
内容量
1本(56g)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥820¥779
特価

 

●特長: 
少量使いきりサイズ。粘土状なので成形も自由にできます。
硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ・塗装ができます。  

●用途: 
プラスチック、金属、木、
コンクリート、陶磁器、ガラス  

●成分: 
エポキシ樹脂(51%)、充填剤(49%)  
●色: 
グレー  
●種類: 
化学反応系充填剤  
●耐熱温度(℃): 
-5〜166  
●硬化時間(分): 
60  
●生産国: 
アメリカ  
●RED BOOKVol3ページ: 
381  
●総合カタログVol13ページ: 
072  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ボンドG17

コニシ

商品点数:1

¥330

エアーダスター

MonotaRO

商品点数:1

¥378

スプレーラッカー (丸パターン)

ロックペイント

商品点数:8

¥478

レクターシール

Rectorseal

商品点数:3

¥972〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 穴埋めから修正塗装等。
ほぼ満足、張り付き性に改善点が有ると思います。
モトショップ ユタカ 様(長野県) [2008-08-23]


キャンペーン一覧