MonotaRO
- ●特長:
- 万能パテミラクルフィックスの耐熱タイプです。
少量使いきりサイズです。
切って練るだけで簡単に使用できます。
粘土状なので成形も自由にできます。
硬質後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ・塗装ができます。
- ●用途:
- プラスチック、金属、木、
コンクリート、陶磁器、ガラス
- ●成分:
- エポキシ樹脂(51%)、充填剤(49%)
- ●注意:
- ※直射日光のあたらない涼しい所で保管してください。
- ●色:
- グレー
- ●種類:
- 化学反応系充填剤
- ●耐熱温度(℃):
- -40〜230
- ●硬化時間(分):
- 60
- ●生産国:
- アメリカ
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 381
- ●総合カタログVol13ページ:
- 72
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 432