間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
吉年

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

※代表画像です
 
注文コード
08754767
品番
15A
内容量
1箱(400個入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥34,400¥32,680
特価

 

●仕様: 
JIS B2301  
●形状: 
プラグ  
●呼び径(B): 
1/2  
●呼び径(A): 
15  
●頭部(四角) 二面幅SW(mm): 
14  
●頭部(四角) 高さb(mm): 
10  
●RED BOOKVol3ページ: 
857  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付止ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)

ノーブランド

商品点数:74

¥500

ボールバルブ(スタンダードボア)

MonotaRO

商品点数:5

¥636〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34